SIEMENS - SIE3SB29101AF GEMMA IND.LUM.ANELLI CONC BLU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Blu
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Piatta
Etichettato - no
Diametro di incasso - 16 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4011209029194
Codice prodotto
SIE3SB29101AF
Cod. produttore
3SB29101AF
Produttore
SIE
Colore della lente:
Blu
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Piatta
Etichettato:
no
Diametro di incasso:
16 mm
lente, blu, con anelli concentrici Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.