pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB29100AH BOTTONI X PULS PIATTO TRASP. 16MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB29100AH BOTTONI X PULS PIATTO TRASP. 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Colore - Neutro

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Diametro del programma - 16 mm

  • Incidibile -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011209029033

Codice prodotto

SIE3SB29100AH

Cod. produttore

3SB29100AH

Produttore

SIE

Tipo di costruzione:

Piatta

Colore:

Neutro

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Diametro del programma:

16 mm

Incidibile:

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

23 mm

Adatto per pulsante luminoso:

Adatto per pulsante:

Significato della stampa:

Nessuno

Adatto per lampada spia:

no

Adatto per lampada di segnalazione:

no

Adatto per selettore:

no

Adatto per pulsante a fungo:

no

bottone, trasparente, piatto, per pulsante e pulsante luminoso Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.