pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB29100AB BOTTONI X PULS PIATTO NERO 16MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB29100AB BOTTONI X PULS PIATTO NERO 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Tipologia costruttiva - Piatto

  • Colore - Nero

  • Significato della stampa - Senza

  • Stampa simboli ISO - Senza

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011209028975

Codice prodotto

SIE3SB29100AB

Cod. produttore

3SB29100AB

Produttore

SIE

Forma:

Tondo

Tipologia costruttiva:

Piatto

Colore:

Nero

Significato della stampa:

Senza

Stampa simboli ISO:

Senza

Stampa:

Altro

Adatto all'incisione:

Diametro del programma:

16 mm

Diametro esterno:

23 mm

Adatto per pulsante:

Adatto per pulsante luminoso:

no

Adatto per segnalatore luminoso:

no

Adatto per pulsante a fungo:

no

Adatto per luce segnaletica:

no

Adatto per selettore:

no

bottone, bianco piatto, per pulsante Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.