pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB24040C BLOCCHETTO CONTATTO 1R X 3SB20

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB24040C BLOCCHETTO CONTATTO 1R X 3SB20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209028364

Codice prodotto

SIE3SB24040C

Cod. produttore

3SB24040C

Produttore

SIE

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

elemento di commutazione, 1 NC, attacco a spina piatta elemento di contatto SIRIUS 3SB2 come accessori per dispositivi di comando e segnalazione 3SB2. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati nella pratica eadatti allimpiego industriale. Grazie alla loro piccola forma costruttiva essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono caratterizzati dalla massima funzionalità e da unestrema robustezza e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. La loro installazione non richiede attrezzi speciali e consente unelevata densità dei componenti. Esecuzioni fornibili: diversi tipi di contatti con attacchi a spina piatta o pin a saldare. Ampia gamma di accessori opzionali (ad es. cappuccio di protezione, targhette identificative oppure operatori). 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!