pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB23042F PORTAL.WEDGE , LAMP.6V X 3SB20

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB23042F PORTAL.WEDGE , LAMP.6V X 3SB20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasformatore integrato - no

  • Con preresistenza integrata - no

  • Con lampada inclusa -

  • Con diodo integrato - no

  • Portalampada - Wedge Base W 2×4.6d

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209028333

Codice prodotto

SIE3SB23042F

Cod. produttore

3SB23042F

Produttore

SIE

Trasformatore integrato:

no

Con preresistenza integrata:

no

Con lampada inclusa:

Con diodo integrato:

no

Portalampada:

Wedge Base W 2×4.6d

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

5...60 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

5...60 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

5...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Collegamento a connettore piatto

Colore del corpo luminoso:

Neutro

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

portalampada, attacco Wedge W2 x 4,6 d con lampada ad incandescenza 6 V, con supporto portalampada SIRIUS 3SB2 come accessori per dispositivi di comando e segnalazione 3SB2. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati nella pratica e adatti allimpiego industriale. Grazie alla loro piccola forma costruttiva essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono caratterizzati dalla massima funzionalità e da unestrema robustezza e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. La loro installazione non richiede attrezzi speciali e consente unelevata densità dei componenti. Esecuzioni fornibili: diverse varianti di tensione con attacchi a spina piatta o pin a saldare. Ampia gamma di accessori opzionali (ad es. cappuccio di protezione, targhette identificative oppure operatori). 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!