pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB22102EE01 SEL LEVA 3POS. IMP. VERDE 1L-1L

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB22102EE01 SEL LEVA 3POS. IMP. VERDE 1L-1L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Illuminabile - no

  • Colore del pulsante - Verde

  • Diametro del foro - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209092594

Codice prodotto

SIE3SB22102EE01

Cod. produttore

3SB22102EE01

Produttore

SIE

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Manetta

Illuminabile:

no

Colore del pulsante:

Verde

Diametro del foro:

16 mm

Larghezza dell'apertura:

19 mm

Altezza dell'apertura:

17 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione:

5...250 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

selettore, 16 mm, rotondo, plastica, verde, 3 posizioni di commutazione I>O