pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB22031AC01 PULSANTE A FUNGO EMERG. 1R 16MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB22031AC01 PULSANTE A FUNGO EMERG. 1R 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209028128

Codice prodotto

SIE3SB22031AC01

Cod. produttore

3SB22031AC01

Produttore

SIE

Numero di punti di comando:

1

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

16 mm

Larghezza dell'apertura:

28.5 mm

Altezza dell'apertura:

21 mm

Illuminabile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

no

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP65

pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, 16 mm, rotondo, plastica, rosso, permanente, con sblocco a rotazione, secondo ISO 13850, 1 NC, con disco targhetta giallo, ARRESTO DI EMERGENZA Pulsanti a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS 3SB2 secondo EN ISO 13850 per il comando di applicazioni orientate alla sicurezza. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati nella pratica e adatti allimpiego industriale. Grazie alla loro piccola forma costruttiva essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono caratterizzati dalla massima funzionalità e da unestrema robustezza e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. La loro installazione non richiede attrezzi speciali e consente unelevatadensità dei componenti. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporti ed elemento/i di commutazione. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!