pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB20016BF06 IND. LUMIN. BLU ANELLI CONC. 16MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB20016BF06 IND. LUMIN. BLU ANELLI CONC. 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 0

  • Diametro del foro - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209027954

Codice prodotto

SIE3SB20016BF06

Cod. produttore

3SB20016BF06

Produttore

SIE

Numero di elementi di comando:

0

Diametro del foro:

16 mm

indicatore luminoso, 16 mm, rotondo, plastica, blu, con anelli concentrici Indicatori luminosi SIRIUS 3SB2 per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati e sono adatti allimpiego nellindustria. Grazie alla loro piccola forma costruttiva, essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono altamente funzionali, estremamente robusti e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. Il loro impiego non richiede lutilizzo di attrezzi speciali. Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso nonché diverse altezze di bottone. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione vanno ordinati separatamente. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!