pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB20010LC01 PULS. LUMIN. SPORGENTE ROSSO 16MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB20010LC01 PULS. LUMIN. SPORGENTE ROSSO 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Altro

  • Diametro del foro - 16 mm

  • Larghezza dell'apertura - 19 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209027893

Codice prodotto

SIE3SB20010LC01

Cod. produttore

3SB20010LC01

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Rosso

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Altro

Diametro del foro:

16 mm

Larghezza dell'apertura:

19 mm

Altezza dell'apertura:

12 mm

Forma del pulsante:

Altro

Illuminabile:

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

pulsante luminoso, 16 mm, rotondo, plastica, rosso, bottone, alto Pulsanti luminosi SIRIUS 3SB2 per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati e sono adatti allimpiego nellindustria. Grazie alla loro piccola forma costruttiva, essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono altamente funzionali, estremamente robusti e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. Il loro impiego non richiede lutilizzo di attrezzi speciali. Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso nonché diverse altezze di bottone. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione vanno ordinati separatamente. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!