pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB20002AC01 SEL. LEVA 2POS. PERM. ROSSO 16MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB20002AC01 SEL. LEVA 2POS. PERM. ROSSO 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Numero di punti di comando - 1

  • Diametro del foro - 16 mm

  • Illuminabile - no

  • Con copertura protettiva - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209027664

Codice prodotto

SIE3SB20002AC01

Cod. produttore

3SB20002AC01

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Rosso

Numero di punti di comando:

1

Diametro del foro:

16 mm

Illuminabile:

no

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

selettore, 16 mm, rotondo, plastica, rosso, 2 posizioni di commutazione O-I, permanente, angolo di intervento 62° Selettori SIRIUS 3SB2 per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati e sono adatti allimpiego nellindustria. Grazie alla loro piccola forma costruttiva, essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono altamente funzionali, estremamente robusti e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. Il loro impiego non richiede lutilizzo di attrezzi speciali. Esecuzioni fornibili: più colori, 2-3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione vanno ordinati separatamente. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!