pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB20002AB01 SEL. LEVA 2POS. PERM. NERO 16MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB20002AB01 SEL. LEVA 2POS. PERM. NERO 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Diametro del foro - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209027657

Codice prodotto

SIE3SB20002AB01

Cod. produttore

3SB20002AB01

Produttore

SIE

Numero di elementi di comando:

1

Diametro del foro:

16 mm

selettore, 16 mm, rotondo, plastica, nero, 2 posizioni di commutazione O-I, permanente, angolo di intervento 62° Selettori SIRIUS 3SB2 per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati e sono adatti allimpiego nellindustria. Grazie alla loro piccola forma costruttiva, essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono altamente funzionali, estremamente robusti e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. Il loro impiego non richiede lutilizzo di attrezzi speciali. Esecuzioni fornibili: più colori, 2-3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazionevanno ordinati separatamente. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!