SIEMENS - SIE3SB20001AC01 PULS.FUNGO D.28,5MM ROSSO BLOC. 16MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 1
Diametro del foro - 16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209027640
Codice prodotto
SIE3SB20001AC01
Cod. produttore
3SB20001AC01
Produttore
SIE
Numero di elementi di comando:
1
Diametro del foro:
16 mm
pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, 16 mm, rotondo, plastica, rosso permanente, con sblocco a rotazione, secondo ISO 13850 Pulsanti a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS 3SB2 secondo EN ISO 13850 per il comando di applicazioni orientate alla sicurezza. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati e sono adatti allimpiego nellindustria. Grazie alla loro piccola forma costruttiva, essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono altamente funzionali, estremamente robusti e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. Il loro impiego non richiede lutilizzo di attrezzi speciali. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione vanno ordinati separatamente. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!