SIEMENS - SIE3RW55213HA06 SOFTSTARTER 690V AC 25A 110-250V AC ML.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 25 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 200...690 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V - 5.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4047621039640
Codice prodotto
SIE3RW55213HA06
Cod. produttore
3RW55213HA06
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
25 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
200...690 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
5.5 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
11 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:
11 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:
18.5 kW
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V