SIEMENS - SIE3RW52466AC04 SOFTSTARTER 400V AC 370A 24V AC/DC VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 370 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V - 110 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4047621037943
Codice prodotto
SIE3RW52466AC04
Cod. produttore
3RW52466AC04
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
370 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
110 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
200 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:
200 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:
355 kW
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V