SIEMENS - SIE3RW52261AC05 SOFTSTARTER 500V AC 77A AUS 24V AC/DC VI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 77 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 200...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V - 22 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4047621037073
Codice prodotto
SIE3RW52261AC05
Cod. produttore
3RW52261AC05
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
77 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
200...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
22 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
37 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:
37 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:
75 kW
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V