SIEMENS - SIE3RW50746AB04 SOFTSTARTER 400V 315A AUS 24V AC/DC VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 315 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 90 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 160 kW
Funzione - Una direzione di rotazione
Confezione
1 PZ
EAN
4047621060873
Codice prodotto
SIE3RW50746AB04
Cod. produttore
3RW50746AB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
315 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
90 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
160 kW
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Con display:
no
Regolazione della coppia:
no
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Classe di intervento:
Regolabile
Grado di protezione (IP):
IP00