SIEMENS - SIE3RW50726TB04 SOFTSTARTER 400V 210A AUS 24V AC/DC VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 210 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V - 55 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4047621060590
Codice prodotto
SIE3RW50726TB04
Cod. produttore
3RW50726TB04
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
210 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
55 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
110 kW
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V