SIEMENS - SIE3RW40272BB15 SOFTSTARTER S0 18,5KW 500V 110-230V A. M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 32 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 15 kW
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209695368
Codice prodotto
SIE3RW40272BB15
Cod. produttore
3RW40272BB15
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
32 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
400...600 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
15 kW
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Con display:
no
Regolazione della coppia:
no
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Classe di intervento:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20