SIEMENS - SIE3RW40271BB05 SOFTSTARTER S0 18,5KW 500V, 24V AUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 32 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - -99999 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 15 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V - -99999 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209691735
Codice prodotto
SIE3RW40271BB05
Cod. produttore
3RW40271BB05
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
32 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
400...600 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
-99999 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
15 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
-99999 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
-99999 kW
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Con display:
no
Regolazione della coppia:
no
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Classe di intervento:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20