SIEMENS - SIE3RW40242BB05 SOFTSTARTER S0 7,5KW 500V, 24V AUS MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 12.5 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 5.5 kW
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209693944
Codice prodotto
SIE3RW40242BB05
Cod. produttore
3RW40242BB05
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
12.5 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
400...600 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
5.5 kW
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Con display:
no
Regolazione della coppia:
no
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Classe di intervento:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20