SIEMENS - SIE3RW30131BB04 SOFTSTARTER SIRIUS 400V 1,5KW AUS 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 3.6 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 0.75 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 1.5 kW
Funzione - Una direzione di rotazione
Confezione
1 PZ
EAN
4011209722934
Codice prodotto
SIE3RW30131BB04
Cod. produttore
3RW30131BB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
3.6 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
0.75 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
1.5 kW
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Con display:
no
Regolazione della coppia:
no
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
Classe di intervento:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20