pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV19351A SBARRA PARAL TRIFASE X2 PZ.S2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV19351A SBARRA PARAL TRIFASE X2 PZ.S2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 108 A

  • Lunghezza - 111 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209306134

Codice prodotto

SIE3RV19351A

Cod. produttore

3RV19351A

Produttore

SIE

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

108 A

Lunghezza:

111 mm

Adatto per numero di dispositivi:

2

Passo modulare:

55 mm

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

no

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Sbarra collettrice trifase per 2 interruttori automatici grandezza costruttiva S2 interdistanza modulare: 55 mm Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.