SIEMENS - SIE3RV19153AB PETPARAL.S0-S00 X2,ACC 63MM FORCH.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 63 mm
Adatto per numero di dispositivi - 6
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209504714
Codice prodotto
SIE3RV19153AB
Cod. produttore
3RV19153AB
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
63 mm
Adatto per numero di dispositivi:
6
Passo modulare:
18 mm
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V