SIEMENS - SIE3RV19151AB SBARRA PARAL X2 S00-S0 45MM FORCH.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Adatto per numero di dispositivi - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209504615
Codice prodotto
SIE3RV19151AB
Cod. produttore
3RV19151AB
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Adatto per numero di dispositivi:
2
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V