pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT29361JL00 VARISTOR W LED,127-240VAC,70-150VDC,S2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 127...240 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 127...240 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 70...150 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209920569

Codice prodotto

SIE3RT29361JL00

Cod. produttore

3RT29361JL00

Produttore

SIE

Funzione:

Varistore

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

127...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

127...240 V

Tensione d'esercizio in DC:

70...150 V

limitatore di sovratensione, varistore con LED, AC 127...240 V, 50/60 Hz, DC 70...150 V, per contattori 3RT2.3 e 3RT2.4 Il limitatore di sovratensione può essere inserito assai facilmente nellapposito scomparto presente nel contattore e senza effetti sulle dimensioni esterne. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.