SIEMENS - SIE3RT29261BC00 VARAC 48-127V,DC 70-150V,S0,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Varistore
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...127 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 48...127 V
Tensione d'esercizio in DC - 70...150 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209779327
Codice prodotto
SIE3RT29261BC00
Cod. produttore
3RT29261BC00
Produttore
SIE
Funzione:
Varistore
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...127 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...127 V
Tensione d'esercizio in DC:
70...150 V
limitatore di sovratensione, varistore, AC 48...127 V, 50/60 Hz, DC 70...150 V, per contattori 3RT2.2 Il limitatore di sovratensione può essere inserito assai facilmente nellapposito scomparto presente nel contattore e senza effetti sulle dimensioni esterne. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.