pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - Molla piegatubi NR25 per tubi Tubafroid diametro esterno 25mm

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - Molla piegatubi NR25 per tubi Tubafroid diametro esterno 25mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC

  • senza alogeni - No

  • esecuzione resistente alla fiamma -

  • comportamento alla piegatura - pieghevole, a memoria di forma

  • con manicotto - No

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303431834129

Codice prodotto

TESL46025

Cod. produttore

SL46025

Produttore

SNRSL46025

Materiale:

PVC

senza alogeni:

No

esecuzione resistente alla fiamma:

comportamento alla piegatura:

pieghevole, a memoria di forma

con manicotto:

No

classe di resistenza a compressione:

medio (classe 3)

resistenza agli urti:

medio (classe 3)

a parete:

su legno:

parete forata:

installazione in calcestruzzo:

macchine e installazione impianti:

installazione sotterranea (massetto):

installazione all’aperto:

terreno:

diametro esterno:

25 mm

temperatura d’esercizio:

-5÷60 °C

strato interno ultra scorrevole:

No

colore:

grigio

Molla piegatubi NR25 per tubi Tubafroid diametro esterno 25mm