SIEMENS - SIE3RT19262GC51 BLOCELET.S-T. 1,5-30S 100-127VAC X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Altri
Tempo regolabile - 1.5...30 s
Numero di contatti di scambio - 0
Principio di funzionamento - Elettronico
Numero di contatti NO - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209308411
Codice prodotto
SIE3RT19262GC51
Cod. produttore
3RT19262GC51
Produttore
SIE
Funzione di commutazione:
Altri
Tempo regolabile:
1.5...30 s
Numero di contatti di scambio:
0
Principio di funzionamento:
Elettronico
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
blocchetto di contatti ausiliari ritardato elettronicamente, innestabile a scatto sul lato frontale, intervallo di tempo 1,5 ... 30 s, AC 100 ... 127 V, 2 NO, funzione stella-triangolo, grandezza costruttiva S6...S12 contatto ausiliario SIRIUS 3RT19, Funzione stella-triangolo, per lavviamento mirato di motori con collegamento stella-triangolo. Campo dimpiego per contattori 3RT105, 3RT1.6 e 3RT1.7. Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali e allampio campo di tensione. Fornibili per contattori da S6 a S12, con diverse tensioni e campi di temporizzazione. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.