SIEMENS - SIE3RS70021AE00 CONVSEG. IN.0-20MA OUT.0-10V 24VUC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Frequenza nominale di funzionamento - 50...60 Hz
Altezza - 93 mm
Larghezza - 6.2 mm
Profondità - 72.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047621001029
Codice prodotto
SIE3RS70021AE00
Cod. produttore
3RS70021AE00
Produttore
SIE
Numero di canali:
1
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Altezza:
93 mm
Larghezza:
6.2 mm
Profondità:
72.5 mm
Potenza assorbita:
0.29 W
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Deriva termica:
0.015 %/K
convertitore di segnale AC/DC 24 V, Separazione a 3 vie ingresso: 0-20 mA uscita: 0-10 V morsetto a vite Convertitori di segnale SIRIUS 3RS70 per la separazione galvanica e la conversione di un segnale analogico normalizzato tra controllore e sensori/attuatori. Grazie alla separazione galvanica, i convertitori di segnale escludono linfluenza reciproca dei canali analogici. Grazie alla forma costruttiva stretta e compatta, è necessario meno spazio sulla guida DIN, specialmente in cassette di distribuzionepiatte e quadri elettrici con ridotte distanze tra le file di montaggio. Il moderno e pregiato design in grigio titanio contribuisce a creare un effetto visivo omogeneo per tutti gli apparecchi Siemens nel quadro elettrico. Lofferta di apparecchi copre tutti i casi applicativi e semplifica così la logistica e la gestione di magazzino. Sono disponibili convertitori di segnale single-range, muli-range e universali con differenti tensioni di alimentazione e tipi di connessioni per diversi segnali analogici normalizzati e altri segnali di sensori duso corrente. Offriamo inoltre varianti con commutazione Manuale-Automatico per la limpostazione mirata del valore analogico. Per i convertitori di segnale 3RS70 sono disponibili unapposita piastra di separazione del potenziale e diversi pettini di collegamento. I convertitori di segnale 3RS70 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RS17. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.