SIEMENS - SIE3RS26001BW30 RELE CONTR.TEMP.DIGIT.24VUC ML


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Larghezza - 22.5 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 90 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 24...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047621058887
Codice prodotto
SIE3RS26001BW30
Cod. produttore
3RS26001BW30
Produttore
SIE
Numero di circuiti di misura:
1
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
90 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...240 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...240 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...240 V