SIEMENS - SIE3RS26001BA30 RELE CONTR.TEMP.DIGIT.24VUC VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Larghezza - 22.5 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 90 mm
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4047621058894
Codice prodotto
SIE3RS26001BA30
Cod. produttore
3RS26001BA30
Produttore
SIE
Numero di circuiti di misura:
1
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
90 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
2
relè di controllo temperatura con display per termoresistenze e termocoppie, AC/DC 24 V, larghezza 22,5 mm, 2 CO, morsetti a vite Relè di controllo temperatura SIRIUS 3RS2 per la misura di temperature in materiali solidi, liquidi e gassosi, ad es. per ilcomando e la regolazione di processi o per la protezione di motori e impianti contro temperature non ammesse. Lutilizzo operativo degli apparecchi è semplice e senza una complicata guida a menu. La temperatura viene visualizzata su un display LCD a 3 colori. I relè con due valori di soglia sono adatti per tutti i correnti tipi di sensore, come ad es. PT100, PT1000, KTY, NTC, termocoppia. La famiglia dei relè di controllo temperatura 3RS comprende relè con impostazione analogica e digitale per il collegamento di uno fino a tre sensori (sensore resistivo o termocoppia). Essi sono fornibili con morsetti a vite o a molla rimovibili. Sono pure disponibili varianti con capacità di comunicazione tramite IO-Link. Come accessori sono disponibili anche targhette identificative e piastrine di fissaggio. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.