pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RS25002AA30 RELE CONTR.TEMP.ANAL.24-240VUC VT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RS25002AA30 RELE CONTR.TEMP.ANAL.24-240VUC VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

  • Altezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621058795

Codice prodotto

SIE3RS25002AA30

Cod. produttore

3RS25002AA30

Produttore

SIE

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Larghezza:

22.5 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

100 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

90 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...24 V

relè di controllo temperatura Pt100, termocoppia J, K 1 valore di soglia, larghezza 22,5 mm superamento in positivo e in negativo AC/DC 24 V 1 CO, principio della corrente di riposo morsetti a molla (push-in) Relè di controllo temperatura SIRIUS 3RS2 perla misura di temperature in materiali solidi, liquidi e gassosi, ad es. per il comando e la regolazione di processi o per la protezione di motori e impianti contro temperature non ammesse. Gli apparecchi sono facilmente regolabili mediante commutatore rotativo e commutatore a scorrimento; listeresi è impostabile. I relè sono adatti per i tipi di sensore PT100, PT1000, termocoppie tipo J e tipo K. La famiglia dei relè di controllo temperatura 3RS comprende relècon impostazione analogica e digitale per il collegamento di uno fino a tre sensori (sensore resistivo o termocoppia). Essi sono fornibili con morsetti a vite o a molla rimovibili. Sono pure disponibili varianti con capacità di comunicazione tramite IO-Link. Come accessori sono disponibili targhetteidentificative, piastrine di fissaggio e coperture piombabili. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.