pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RS25001AA30 RELE CONTR.TEMP.ANAL.24VUC VT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RS25001AA30 RELE CONTR.TEMP.ANAL.24VUC VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 90 mm

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621058757

Codice prodotto

SIE3RS25001AA30

Cod. produttore

3RS25001AA30

Produttore

SIE

Numero di circuiti di misura:

1

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

90 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...24 V

relè di controllo temperatura Pt100, termocoppia J, K 1 valore di soglia, larghezza 22,5 mm superamento in positivo e in negativo AC/DC 24 V 1 CO, principio della corrente di riposo morsetti a vite Relè di controllo temperatura SIRIUS 3RS2 per la misura di temperature in materiali solidi, liquidi e gassosi, ad es. per il comando e la regolazione di processi o per la protezione di motori e impianti contro temperature non ammesse. Gli apparecchi sono facilmente regolabili mediante commutatore rotativo e commutatore a scorrimento; listeresi è impostabile. I relè sono adatti per i tipi di sensore PT100, PT1000, termocoppie tipo J e tipo K. La famiglia dei relè di controllo temperatura 3RS comprende relècon impostazione analogica e digitale per il collegamento di uno fino a tre sensori (sensore resistivo o termocoppia). Essi sono fornibili con morsetti a vite o a molla rimovibili. Sono pure disponibili varianti con capacità di comunicazione tramite IO-Link. Come accessori sono disponibili targhette identificative, piastrine di fissaggio e coperture piombabili. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.