pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RQ31182AM00 MORS INT ESTR 24VDC 1CO ML

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RQ31182AM00 MORS INT ESTR 24VDC 1CO ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Completo di zoccolo -

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Con indicazione LED -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621000435

Codice prodotto

SIE3RQ31182AM00

Cod. produttore

3RQ31182AM00

Produttore

SIE

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

93 mm

Profondità:

76 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore di uscita con relè inseribile, 1 contatto CO morsetto a molla (Push-in) DC 24 V larghezza custodia 6,2 mm corrente termica 6 A Morsetti dinterfaccia a relè estraibile SIRIUS 3RQ3 per la separazione galvanica, lamplificazione e ladattamento di segnale tra controllore e periferia. Forma costruttiva assai stretta e compatta. Cablaggio rapido e senza errori grazie alla possibilità di ponticellare in modo omogeneo tutti i potenziali. Disponibilità di più superfici per diciture per lidentificazione di morsetti ed apparecchi. Fornibili come morsetti dinterfaccia a relè con uscita a semiconduttore o con relè estraibile, con diverse tensioni di impiego e correnti di uscita nonché con contatti con doratura dura o con commutazione Automatico-Manuale. Accessori uniformi per tutte le varianti di apparecchio, come ad es. pettini di collegamento, targhette clip o piastre di separazione del potenziale semplificano la scelta e la gestione di magazzino. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.