SIEMENS - SIE3RQ30552SM30 MORS INT OUT 24VUC 1L OUT 5A ML


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 11...30 V
Completo di zoccolo - no
Con indicazione LED - sì
Confezione
5 PZ
EAN
4047621000664
Codice prodotto
SIE3RQ30552SM30
Cod. produttore
3RQ30552SM30
Produttore
SIE
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
11...30 V
Completo di zoccolo:
no
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Altri
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
93 mm
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
72.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20