pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RQ30521SM50 MORS INT SEMIC 24VDC 1L

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RQ30521SM50 MORS INT SEMIC 24VDC 1L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 11...30 V

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - -99999

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4047621000558

Codice prodotto

SIE3RQ30521SM50

Cod. produttore

3RQ30521SM50

Produttore

SIE

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

11...30 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

-99999

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Altri

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

93 mm

Numero di contatti NC:

-99999

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

72.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

interfaccia di uscita optoisolatore 1 NC Triac, ingresso DC 24 V uscita AC 20-264 V, 2 A larghezza costruttiva 6,2 mm morsetto a vite corrente termica 2 A Morsetti dinterfaccia con uscita a semiconduttore (non estraibili) SIRIUS 3RQ3 per la separazione galvanica, lamplificazione e ladattamento di segnale tra controllore e periferia. Forma costruttiva assai stretta e compatta. Cablaggio rapido e senza errori grazie alla possibilità di ponticellare in modo omogeneo tutti i potenziali. Disponibilità di più superfici per diciture per lidentificazione di morsetti ed apparecchi. Fornibili come morsetti dinterfaccia a relè con uscita a semiconduttore o con relè estraibile, con diverse tensioni di impiego e correnti di uscita nonché con contatti con doratura dura o con commutazione Automatico-Manuale. Accessori uniformi per tutte le varianti di apparecchio, come ad es. pettini di collegamento, targhette clip o piastre di separazione del potenziale semplificano la scelta e la gestione di magazzino. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.