pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RQ30182AB01 MORS INT OUT 24VUC 1CO HTV ML

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RQ30182AB01 MORS INT OUT 24VUC 1CO HTV ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Larghezza - 6.2 mm

  • Altezza - 93 mm

  • Profondità - 72.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4047621000916

Codice prodotto

SIE3RQ30182AB01

Cod. produttore

3RQ30182AB01

Produttore

SIE

Numero di contatti di scambio:

1

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

93 mm

Profondità:

72.5 mm

interfaccia di uscita 1 contatto CO con doratura dura AC/DC 24 V larghezza custodia 6,2 mm morsetto a molla (Push-in) corrente termica 6 A Morsetti dinterfaccia con uscita a relè (non estraibili) SIRIUS 3RQ3 per la separazione galvanica, lamplificazione e ladattamento di segnale tra controllore e periferia. Forma costruttiva assai stretta e compatta. Cablaggio rapido e senza errori grazie alla possibilità di ponticellare in modo omogeneo tutti i potenziali. Disponibilità di più superfici per diciture perlidentificazione di morsetti ed apparecchi. Fornibili come morsetti dinterfaccia a relè con uscita a semiconduttore o con relè estraibile, con diverse tensioni di impiego e correnti di uscita nonché con contatti con doratura dura o con commutazione Automatico-Manuale. Accessori uniformi per tutte le varianti di apparecchio, come ad es. pettini di collegamento, targhette clip o piastre di separazione del potenziale semplificano la scelta e la gestione di magazzino. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.