pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RQ20002CW01 MORSINTERF. 3W DORATI 24-240VUC MOLLA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RQ20002CW01 MORSINTERF. 3W DORATI 24-240VUC MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...240 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621050454

Codice prodotto

SIE3RQ20002CW01

Cod. produttore

3RQ20002CW01

Produttore

SIE

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...240 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

3

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

morsetto dinterfaccia a relè in custodia industriale 3 CO con doratura dura ampio campo di tensione AC/DC 24 V ... 240 V morsetti a molla Morsetti dinterfaccia a relè in custodia industriale SIRIUS 3RQ2 per laccoppiamento di segnali di comando da e versoun controllore. Tutti i morsetti dinterfaccia a relè 3RQ2 dispongono di un ingresso per tensione wide-range e sono pertanto universalmente impiegabili. La riduzione delle varianti comporta un risparmio di costi. Elevata affidabilità di contatto anche concorrenti di bassa intensità. I morsetti rimovibili facilitano la sostituzione dellapparecchio e un rapido cablaggio. Sono fornibili apparecchi con da uno a tre contatti CO, con morsetti a vite o a molla (push-in), in parte anche con contatti a doratura dura per piccole correnti. I morsetti dinterfaccia a relè 3RQ2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RS18. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.