pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RQ12001EB00 COUPLING RELAY IM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RQ12001EB00 COUPLING RELAY IM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Larghezza - 17.5 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621077482

Codice prodotto

SIE3RQ12001EB00

Cod. produttore

3RQ12001EB00

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di contatti di scambio:

0

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

100 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

120 mm

morsetto dinterfaccia a relè a guida forzata in custodia industriale 1 NO / 1 NC (24V) DC 24 V SIL 3 / PL e morsetti a vite Morsetti dinterfaccia a relè a guida forzata SIRIUS 3RQ1 per laccoppiamento sicuro di segnali di comando da e verso un controlloree lampliamento dei contatti dei dispositivi di sicurezza 3SK. Questo morsetto dinterfaccia a relè a guida forzata 3RQ1 è dotato di certificazione Safety e può essere collegato ai dispositivi di sicurezza 3SK con un cablaggio ridotto mediante connettori di apparecchiatura. I morsetti rimovibili facilitano la sostituzione dellapparecchio e un rapido cablaggio. Sono disponibili apparecchi con una certificazione Safety fino a SIL 3/PL e, con campo di tensione singolo e wide-range, varie esecuzioni di contatti, anche in larghezza costruttiva 17,5 mm, rispettivamente con morsetti a vite o a molla (push-in). Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.