pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RQ10002HW00 COUPLING RELAY IM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RQ10002HW00 COUPLING RELAY IM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...240 V

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...240 V

  • Larghezza - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621055442

Codice prodotto

SIE3RQ10002HW00

Cod. produttore

3RQ10002HW00

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...240 V

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Profondità:

90 mm

morsetto dinterfaccia a relè a guida forzata in custodia industriale 2 NO / 2 NC AC/DC 24 V ... 240 V SIL 2 / PL c morsetti a molla (push-in) Morsetti dinterfaccia a relè a guida forzata SIRIUS 3RQ1 per laccoppiamento sicuro di segnali di comando da e verso un controllore e lampliamento dei contatti dei dispositivi di sicurezza 3SK. I morsetti dinterfaccia a relè a guida forzata 3RQ1 sono dotati di certificazione Safety e possono essere collegati ai dispositivi di sicurezza 3SK. Grazie allingresso di tensione wide-range sono universalmente impiegabili. I morsetti rimovibili facilitano la sostituzione dellapparecchio e un rapido cablaggio. Sono disponibili apparecchi con una certificazione Safety fino a SIL 3/PL e, con campo di tensione singolo e wide-range, varie esecuzioni di contatti, anche in larghezza costruttiva 17,5 mm, rispettivamente con morsetti a vite o a molla (push-in). Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.