SIEMENS - SIE3RQ10001EB00 COUPLING RELAY IM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Numero di contatti di scambio - 0
Larghezza - 17.5 mm
Altezza - 100 mm
Numero di contatti NC - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4047621055374
Codice prodotto
SIE3RQ10001EB00
Cod. produttore
3RQ10001EB00
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
100 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
120 mm
morsetto dinterfaccia a relè a guida forzata in custodia industriale 1 NO / 1 NC DC 24 V SIL 2 / PL c morsetti a vite Morsetti dinterfaccia a relè a guida forzata SIRIUS 3RQ1 per laccoppiamento sicuro di segnali di comando da e verso un controllore e lampliamento dei contatti dei dispositivi di sicurezza 3SK. Questo morsetto dinterfaccia a relè a guida forzata 3RQ1 è dotato di certificazione Safety e può essere collegato ai dispositivi di sicurezza 3SK con un cablaggio ridotto mediante connettori di apparecchiatura. I morsetti rimovibili facilitano la sostituzione dellapparecchio e un rapido cablaggio. Sono disponibili apparecchi con una certificazione Safety fino a SIL 3/PL e, con campo di tensione singolo e wide-range, varie esecuzioni di contatti, anche in larghezza costruttiva 17,5 mm, rispettivamente con morsetti a vite o a molla (push-in). Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.