SIEMENS - SIE3RP25762NM20 TIMER S-T3-60S 200-240VAC 22,5MM ML


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...240 V
Range temporali - 3...60 s
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 200...240 V
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio - 0
Larghezza - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209944404
Codice prodotto
SIE3RP25762NM20
Cod. produttore
3RP25762NM20
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
200...240 V
Range temporali:
3...60 s
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
200...240 V
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
0
Larghezza:
22.5 mm
Profondità:
90 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NC:
0
Altezza:
100 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NO:
1
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
1