pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RP25742NM20 TIMER S-T1-20S 200-240VAC 22,5MM ML

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RP25742NM20 TIMER S-T1-20S 200-240VAC 22,5MM ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...240 V

  • Range temporali - 1...20 s

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 200...240 V

  • Numero di uscite ritardate con contatto in scambio - 0

  • Larghezza - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209944381

Codice prodotto

SIE3RP25742NM20

Cod. produttore

3RP25742NM20

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...240 V

Range temporali:

1...20 s

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

200...240 V

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

0

Larghezza:

22.5 mm

Profondità:

90 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

100 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

1

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

1

relè a tempo, elettronico con funzione stella-triangolo 1NO ritardato 1NO istantaneo 1 intervallo di tempo, 1...20 s AC 200 ... 240 V e AC 380 ... 440 V con LED, morsetto a molla (Push-in) relè a tempo SIRIUS 3RP25, Funzione stella-triangolo, per lavviamento mirato di motori in circuito stella-triangolo. Ampio campo dimpiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio. Impiego universale grazie ad omologazioni internazionali e al campo di tensione wide-range. Linnovativo concetto di custodia in forma costruttiva industriale offre sportelli di copertura con dicitura, morsetti di collegamento rimovibili e molto altro ancora. Fornibili come relè a tempo monofunzione o multifunzione con uscita statica o come relè elettromeccanico con e senza guida forzata, rispettivamente con diverse tecniche di collegamento. I relè a tempo 3RP25 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RP15. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.