pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RP1903 PIASTRA FISSAG A VITE (MIN.10PZ)

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RP1903 PIASTRA FISSAG A VITE (MIN.10PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Agganciabile a contattore - no

  • Adatto al montaggio su guida DIN - no

  • Montaggio frontale - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011209321700

Codice prodotto

SIE3RP1903

Cod. produttore

3RP1903

Produttore

SIE

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Agganciabile a contattore:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio frontale:

no

piastrina di fissaggio/adattatore per fissaggio a vite per apparecchi con 1 o 2 contatti CO Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.