SIEMENS - SIE3RM10071AA04 AVVIATMOT.DIRETTO 1,6-7,0A, 24V VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Con attivatore di corto circuito - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - -99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - -99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209914704
Codice prodotto
SIE3RM10071AA04
Cod. produttore
3RM10071AA04
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Altro
Con attivatore di corto circuito:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
-99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
-99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:
1.5 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 kW
Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:
2.2064964 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie:
7 A
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
7...7 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
50 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
no
Classe di intervento:
Classe 10 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
0
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Numero di segnalatori luminosi:
4
Reset esterno possibile:
sì
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
141.6 mm