pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK35111BA10 MSS PROFIBUS-DP INTERF12KBIT-S VITE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RK35111BA10 MSS PROFIBUS-DP INTERF12KBIT-S VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Con morsetti estraibili -

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - Altri

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209684348

Codice prodotto

SIE3RK35111BA10

Cod. produttore

3RK35111BA10

Produttore

SIE

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

no

Con morsetti estraibili:

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altri

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Approvazione UL:

Larghezza:

45 mm

Altezza:

111 mm

Profondità:

124 mm

SIRIUS, modulo dinterfaccia interfaccia DP, per sistema di sicurezza modulare 3RK3 interfaccia PROFIBUS DP 12 Mbit/s, RS 485 larghezza costruttiva 45 mm morsetti a vite parametrizzabile tramite Safety ES senza cavo di collegamento Modulo dinterfaccia SIRIUS 3RK3 per il collegamento dei relè di sicurezza 3SK2 tramite PROFIBUS. Il modulo di interfaccia non richiede alcun cavo di programmazione speciale, poiché anche la parametrizzazione e la diagnostica avvengono mediante PROFIBUS. Per il collegamento tramite PROFIBUS si possono utilizzare i moduli dinterfaccia 3RK35, tramite PROFINET i moduli 3SK25. Entrambi sono disponibili con tecnica di collegamento a vite o a molla. Il cavo di collegamento 3UF7930-0AA00-0 con lapparecchio di base deve essere ordinato separatamente. Safety is a SIRIUS business.