pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK33112AA10 MSS EXP 8 DO, 24V DC MOLLA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RK33112AA10 MSS EXP 8 DO, 24V DC MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di espansione

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no

  • Adatto per il monitoraggio di valvole - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209684478

Codice prodotto

SIE3RK33112AA10

Cod. produttore

3RK33112AA10

Produttore

SIE

Modello:

Modulo di espansione

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di valvole:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Con morsetti estraibili:

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altri

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

105 mm

Profondità:

124 mm

SIRIUS, modulo di ampliamento 3RK33 per sistema di sicurezza modulare 3RK3 8DO, DC 24 V/0,5 A parametrizzabile tramite MSS ES larghezza costruttiva 22,5 mm morsetto a molla senza cavo di collegamento