pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK19081AA000BP0 MODULO 3DI-LC PER AVV ET200SP

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RK19081AA000BP0 MODULO 3DI-LC PER AVV ET200SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Altri

  • Con sganciatore di cortocircuito -

  • Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario - Altri

  • Con trasformatore - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621012209

Codice prodotto

SIE3RK19081AA000BP0

Cod. produttore

3RK19081AA000BP0

Produttore

SIE

Tipo di avviamento motore:

Altri

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Altri

Con trasformatore:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

30 mm

Altezza:

54.5 mm

Profondità:

42.3 mm

3DI/LC-Modul (morsetti di collegamento) per avviatori motore ET 200SP Control Module 3DI/LC SIMATIC ET 200SP per lampliamento dellavviatore motore e tre ingressi per funzioni di avviatore motore locali come ad es. comando manuale locale, realizzazione diingressi veloci o disinserzione alla posizione finale. Il sistema di periferia decentrata ET 200SP sostituisce il comprovato sistema ET 200S. Avviatori motore ET 200SP - flessibili. Performanti. Salvaspazio.