SIEMENS - SIE3RK19080AP000KP0 ET 200SP, BU F-DI -INFEED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente d'esercizio nominale Ie - 32 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a molla
Con trasformatore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047621067759
Codice prodotto
SIE3RK19080AP000KP0
Cod. produttore
3RK19080AP000KP0
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
32 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a molla
Con trasformatore:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
30 mm
Altezza:
215 mm
Profondità:
75 mm