SIEMENS - SIE3RK19080AP000DP0 BU PER AVVI ET200SP SENZA ALIM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 32 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4047621021348
Codice prodotto
SIE3RK19080AP000DP0
Cod. produttore
3RK19080AP000DP0
Produttore
SIE
Tipo di avviamento motore:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
32 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Altri
Con trasformatore:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
30 mm
Altezza:
215 mm
Profondità:
75 mm